Beli Alat Ukur Analog di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kennedy Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Deskripsi:
    Dial Indicator Kennedy menawarkan pengukuran linier presisi tinggi dengan jarum analog yang responsif. Ideal untuk keperluan inspeksi toleransi dan penjajaran mekanis.
    atribut:
    • Type: Lever Indicator
    • Dial Diameter (mm): 32
    • Resistance Features: Anti-magnetic
  2. KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Deskripsi:
    Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.
    atribut:
    • Reading (mm): 0.01
  3. KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Dial Thickness Gage 0-10mm/0.01mm adalah alat yang digunakan untuk melakukan inspeksi terhadap ketebalan benda kerja. Alat ini mempunyai handle yang sangat nyaman dipergunakan dengan grip yang sangat baik. Pengukuran yang dilakukan dapat segera dilaksanakan dengan cepat menggunakan trigger pengukuran. Hasil pengukuran yang dilakukan dapat langsung terlihat pada layar sehingga nilai ketebalan dapat segera diperoleh. Alat ukur ketebalan ini mempunyai range pengukuran 0-10mm. Alat ukur ketebalan sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 175x135x40
    • Contact point: Steel
    • Range/Reading (mm): 0-10/0.01
  4. MAHR Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MAHR Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Deskripsi:
    High-contrast dial. Housing finished with a hardened chrome plating. The impact resistance type has a structure that release impact.
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Minimum Display (mm): 0.01
    • Mount Shaft Diameter (mm): 8
  5. Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)
    Deskripsi:
    Bore Gauge Insize analog memberikan pengukuran diameter dalam lubang dengan presisi tinggi dan tampilan dial yang jelas. Cocok untuk memeriksa silinder, bushing, dan komponen mesin lainnya.
  6. Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    atribut:
    • Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
    • Dimensions (mm): 95x141x39
    • Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
    • Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
  7. Niigata Seiki (SK) Welding Gauge (Alat Ukur Las)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

  8. KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp429.900

    KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Cek kondisi aki ada secara berkala menggunakan alat tester persembahan Krisbow. Dengan alat ini pengecekan aki yang dilakukan akan semakin mudah. Cocok digunakan untuk mengecek aki motor atau mobil. Selain itu, alat ini dapat digunakan untuk mengukur atau memeriksa aki dengan cepat serta hasil yang didapat lebih akurat. Tester ini dapat digunakan untuk mengukur arus aki 6V, 12V dan 24V dan mengetahui tekanannya.
  9. Hioki Tester Resistansi Isolasi Analog (Megaohmmeter Analog)
    53%
    Mulai

    Rp3.399.900

    Hioki Tester Resistansi Isolasi Analog (Megaohmmeter Analog)
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600
    • Power Supply: AA Alkaline Dry Battery (LR6)x4 (accessory)
    • Width x Depth x Height: 152x40x92mm
  10. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    30%
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  11. Hioki HiTester Insulasi Analog (Megger Analog)
    50%
    Mulai

    Rp3.599.900

    Hioki HiTester Insulasi Analog (Megger Analog)
    Deskripsi:
    -Work efficiency increases when the work site is dark. Test leads with LED light(9788-01)are standard equipment._x000D_-It has a tough design that can withstand dropping from 1m above the ground(drop proof)._x000D_-A live wire warning red LED is being employed for alerting occurrence of dangerous level of voltage._x000D_-A new JIS standard certified product with a secure, safe and reliable design.
  12. Insize Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Insize Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Deskripsi:
    Dial Indicator- Supplied with limit pointers and bezel clamp- Optional accessory: backs, contact points
  13. Multi Alat Uji Resistansi Isolasi Analog Multi (Megger Analog)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Multi Alat Uji Resistansi Isolasi Analog Multi (Megger Analog)
    Deskripsi:
    _x000D_-Easy to read single scale._x000D_-The lid can be stored at the bottom and it is compact.
    atribut:
    • AC Voltage: 600V
  14. KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Kit Alat Ukur Kompresi Mesin
    atribut:
    • Pressure Gauge (Psi/bar): 0-300/0-20
    • Adaptor (mm x inch): 10x1, 12x1.25, 14x1.25, 18x1.5
  15. Mitutoyo Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    Mulai

    Rp919.900

    Mitutoyo Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Mounting shaft diameter (mm): 8
  16. TRUSCO Analog Tester
    Mulai

    Rp1.199.900

    TRUSCO Analog Tester
    atribut:
    • Weight (g): 220
    • Power: 2 AA batteries x (sold separately), one stacked 9V battery x (sold separately)
    • AC Voltage (V): 1000
    • Resistance (omega): 20M
    • DC Voltage (V): 1000
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 100x38x152
    • Direct Current (A): 2.5
  17. Hioki Analog Insulation Tester
    55%
    Mulai

    Rp2.799.900

    Hioki Analog Insulation Tester
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600
Daftar Harga Alat Ukur Analog Terbaru November 2026
TECLOCK Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)Rp1.599.900
Kennedy Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)Rp1.799.900
KRISBOW Alat Ukur DiameterRp1.199.900
KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Analog (Alat ukur ketebalan)Rp1.099.900
MAHR Analog Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)Rp1.099.900
Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)Rp2.399.900
Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)Rp1.199.900
Niigata Seiki (SK) Welding Gauge (Alat Ukur Las)Rp779.900
KRISBOW Analog Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp429.900
KRISBOW Alat Ukur Dial Indikator (Alat Ukur Ketebalan)Rp389.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)